Motion
NCXR-3.50A

PCI
NCXR-3.50A

Seguidor de leva con corona - Serie NCXR, 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, 1.3750 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material no metálico
Artículo MI #09395732
No. Fabricante NCXR-3.50A
Precio602.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
NCXR-3.50A

Seguidor de leva con corona - Serie NCXR, 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, 1.3750 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material no metálico
Artículo MI #09395732
No. Fabricante NCXR-3.50A
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
Precio602.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.3800 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-3/8-12
  • Peso
    2.55 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5216 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3145 lbf
  • Material del rodillo
    No metálico
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    NCXR
  • UPC_NO
    841946136909

Descripción general

Descripción del fabricante
NCXR-3.50A
  • Los rodillos Crowned XR tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga sobre el cuerpo y los elementos de cojinetes internos
  • Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good