Motion
PTR-1.125-HT

PCI
PTR-1.125-HT

Seguidor de leva plano - Serie PTR-HT, 1.1250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 0.4375 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09395734
No. Fabricante PTR-1.125-HT
Price$156.55/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PTR-1.125-HT

Seguidor de leva plano - Serie PTR-HT, 1.1250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 0.4375 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09395734
No. Fabricante PTR-1.125-HT
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
Price$156.55/each

Especificaciones

Dimensions

  • Roller Diameter  
    1.1250 pulg.
  • Roller Width  
    0.7500 pulg.
  • Stud Diameter  
    0.4375 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20
  • Peso
    0.22 lb

Details

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    786 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    467 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    PTR-HT
  • UPC_NO
    841946125507

Descripción general

Descripción del fabricante
PTR-1.125-HT
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron