Motion
YSH-.437-R

PCI
YSH-.437-R

Eje de rodillo de horquilla concéntrico - Eje de 0.4370 in, diámetro de cabeza de 0.7500 in, longitud de eje de 2.0600 in, longitud de cabeza de 0.3800 in, material de acero al carbono
Artículo MI #09395785
No. Fabricante YSH-.437-R
Precio84.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
YSH-.437-R

Eje de rodillo de horquilla concéntrico - Eje de 0.4370 in, diámetro de cabeza de 0.7500 in, longitud de eje de 2.0600 in, longitud de cabeza de 0.3800 in, material de acero al carbono
Artículo MI #09395785
No. Fabricante YSH-.437-R
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
Precio84.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.4370 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.7500 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.1563 pulg.
  • Longitud del eje
    2.0600 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.6300 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28 UNF
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Ejes de rodillo de horquilla
  • Serie
    YSH-R
  • UPC_NO
    841946124784

Descripción general

Descripción del fabricante
YSH-.437-R
  • Los ejes de horquilla de acero al carbono de precisión PCI están cuidadosamente diseñados y mecanizados con tolerancias ajustadas para garantizar un ajuste óptimo y un rendimiento confiable con los conjuntos de rodillos de cojinetes de carga tipo horquilla