Motion
UTR-1.75-R

PCI
UTR-1.75-R

Seguidor de leva de ranura en U - 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7510 pulg. de ancho del rodillo, 1.5000 pulg. de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #09395866
No. Fabricante UTR-1.75-R
Precio304.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
UTR-1.75-R

Seguidor de leva de ranura en U - 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7510 pulg. de ancho del rodillo, 1.5000 pulg. de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #09395866
No. Fabricante UTR-1.75-R
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
Precio304.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.7510 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.5000 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    7/16-20
  • Peso
    0.46 lb
  • Anchura al centro de ranura
    0.4100 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en U
  • Capacidad de carga dinámica radial
    956 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    480 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Ranura en U
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    UTR-R
  • UPC_NO
    841946124616

Descripción general

Descripción del fabricante
UTR-1.75-R
  • Los rodillos de oruga ranurados en U proporcionan ubicación multidireccional y se utilizan con orugas de barra redondas que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en U se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"