Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida6.5000 pulg.
- Rodillo Diámetro10.0000 pulg.
- Rodillo Ancho5.2500 pulg.
- Poste Diámetro4.2500 pulg.
- Longitud de la rosca4.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca3-1/2-4
- Peso140.43 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial137300 lbf
- Capacidad de carga estática radial276000 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de goma
- SeriePXR-R
- UPC_NO841946135056
Descripción general
- Los rodillos lisos/cilíndricos XR transportan cargas radiales de forma eficaz
- Para cargas laterales pesadas, los rodillos Plain XR se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales