Motion
140C150S009S1A

MASTER PT
140C150S009S1A

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 9:1 relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida sólida
Artículo MI #09412670
No. Fabricante 140C150S009S1A
Precio7,495.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MASTER PT
140C150S009S1A

Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 9:1 relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida sólida
Artículo MI #09412670
No. Fabricante 140C150S009S1A
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
Precio7,495.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación
    9:1

Detalles

  • Kit de base compatible
    6011246
  • Caballos de entrada
    1.52 CV
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • RPM de salida
    190 rpm
  • Par de salida
    434
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    C150

Descripción general

Descripción del fabricante
6140C150S009S1A C150S009N140 RECTO BO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"