Motion
180C350S086S1A
Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 86:1 relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida sólida
Artículo MI #09413003
No. Fabricante 180C350S086S1A
Precio18,042.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad de gusano helicoidal en ángulo recto - Reducción doble, 86:1 relación, entrada de acoplamiento frontal en C, salida sólida
Artículo MI #09413003
No. Fabricante 180C350S086S1A
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
Precio18,042.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación
    86:1

Detalles

  • Kit de base compatible
    6011277
  • Caballos de entrada
    4.2 CV
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • RPM de salida
    21 rpm
  • Par de salida
    9997
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    C350

Descripción general

Descripción del fabricante
6180C350S086S1A C350S086N180 RECTO BO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo