Motion
M60012

MASTER PT
M60012

18:1 Relación, entrada de cara C
Artículo MI #09415351
No. Fabricante M60012
Precio27,318.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MASTER PT
M60012

18:1 Relación, entrada de cara C
Artículo MI #09415351
No. Fabricante M60012
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
Precio27,318.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    97 rpm
  • Par de salida máximo
    4962
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación
    18:1

Detalles

  • Caballos de entrada
    8.49 CV
  • Tipo de entrada
    Cara C
  • RPM de salida
    97 rpm
  • Par de salida
    4962
  • Serie
    CM28

Descripción general

Descripción del fabricante
6M60012 140CM28A 18:1 K1 REDUCTOR XL