Motion
09-K1310V/M
Guantes de punto de Kevlar® sin costuras con agarre arrugado recubierto de látex en la palma y los dedos - Listo para usar con Vend
Artículo MI #09427636
No. Fabricante 09-K1310V/M
Precio21.41 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto de Kevlar® sin costuras con agarre arrugado recubierto de látex en la palma y los dedos - Listo para usar con Vend
Artículo MI #09427636
No. Fabricante 09-K1310V/M
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
Precio21.41 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M
  • Longitud
    65 cm
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Detalles adicionales
    Calidad superior. Ideal para la manipulación de materiales, operaciones de manipulación de vidrio, industrias pesqueras, saneamiento, mantenimiento general, carpintería, manipulación de residuos y reciclaje.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento
    Látex
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Amarillo
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Calidad superior. Ideal para la manipulación de materiales, operaciones de manipulación de vidrio, industrias pesqueras, saneamiento, mantenimiento general, carpintería, manipulación de residuos y reciclaje.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • EN388
    2444
  • Características
    Paquete Vend listo para máquinas expendedoras de equipos de protección personal (EPP) en el lugar de trabajo industrial
  • Patrón de agarre
    Arrugado
  • Tipo de agarre
    Arrugado
  • Calibre de punto
    10
  • Material del revestimiento
    Kevlar
  • Número de Upc del fabricante
    616314209727
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314209727

Descripción general

Descripción del fabricante
09-K1310V/M G-TEK CR PUNTO SIN COSTURAS KEVLA
  • Paquete Vend listo para máquinas expendedoras de equipos de protección personal (EPP) en el lugar de trabajo industrial
  • La confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
  • Kevlar® la cubierta de fibra proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente a los cortes y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
  • La palma y las yemas de los dedos con revestimiento de látex "arrugado" proporcionan un agarre superior en condiciones húmedas/secas y ofrecen resistencia a la abrasión
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución