Motion
48-11-2131

Milwaukee Tool
48-11-2131

REDLITHIUM™ Batería USB 3.0AH
Artículo MI #09427848
No. Fabricante 48-11-2131
Precio36.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-11-2131

REDLITHIUM™ Batería USB 3.0AH
Artículo MI #09427848
No. Fabricante 48-11-2131

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio36.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Capacidad de la batería
    3.0 Ah
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Número de Upc del fabricante
    045242576685
  • Voltaje nominal
    4 V
  • UPC_NO
    045242576685
  • Garantía
    2 años

Descripción general

Descripción del fabricante
48-11-2131 BANDEJA DE REDLITIO USB 3.0
  • Alimenta los productos recargables USB de Milwaukee®
  • Más capacidad: obtenga un 20 % más de tiempo de ejecución
  • Mayor vida útil: 1,000 cargos
  • Carga más rápida: tiempo de carga 3X más rápido (*cuando se carga con productos recargables USB Milwaukee® o cargador USB REDLITHIUM®)
  • El tiempo de carga de la batería es de 2 horas dentro de los productos recargables USB de Milwaukee® o con fuente de alimentación portátil y cargador 48-59-2012 REDLITHIUM® USB
  • Garantía de dos años para la batería REDLITHIUM® USB