Motion
WA726-100-H

BOSTON GEAR
WA726-100-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de eje sólido, salida sólida, salida doble
Artículo MI #09428029
No. Fabricante WA726-100-H
Precio4,445.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
WA726-100-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de eje sólido, salida sólida, salida doble
Artículo MI #09428029
No. Fabricante WA726-100-H
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
Precio4,445.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación nominal
    100:1
  • Relación
    100:1
  • Peso
    51.1 lb, 23.18 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    W08774-OLD
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
WA726-100-H REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA