Motion
HFWC726-100-B5-H-P27

BOSTON GEAR
HFWC726-100-B5-H-P27

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.6875 pulg., Salida doble, Estructura IEC 80 B5
Artículo MI #09428041
No. Fabricante HFWC726-100-B5-H-P27
Precio6,069.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFWC726-100-B5-H-P27

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.6875 pulg., Salida doble, Estructura IEC 80 B5
Artículo MI #09428041
No. Fabricante HFWC726-100-B5-H-P27
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
Precio6,069.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    IEC 80 B5
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    1.6875 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Peso
    55.1 lb, 24.99 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W08818
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
HFWC726-100-B5-H-P27 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA