Motion
SSHFWD7210-150KC-B5-LS1-P20

BOSTON GEAR
SSHFWD7210-150KC-B5-LS1-P20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #09428045
No. Fabricante SSHFWD7210-150KC-B5-LS1-P20
Precio6,574.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSHFWD7210-150KC-B5-LS1-P20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg.
Artículo MI #09428045
No. Fabricante SSHFWD7210-150KC-B5-LS1-P20
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
Precio6,574.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    210
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    210
  • Relación nominal
    150:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    150:1
  • Peso
    46.1 lb, 20.91 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W08827
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHFWD7210-150KC-B5-LS1-P20 INOXIDABLE