Motion
HQCWC721-200-B5-H-P15

BOSTON GEAR
HQCWC721-200-B5-H-P15

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 0.9375 pulg., salida doble
Artículo MI #09428065
No. Fabricante HQCWC721-200-B5-H-P15
Precio6,246.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HQCWC721-200-B5-H-P15

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 0.9375 pulg., salida doble
Artículo MI #09428065
No. Fabricante HQCWC721-200-B5-H-P15
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
Precio6,246.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    721
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Relación nominal
    200:1
  • Tamaño de salida
    0.9375 pulg.
  • Relación
    200:1
  • Peso
    49.1 lb, 22.27 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    W08992-OLD
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
HQCWC721-200-B5-H-P15 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"