Motion
WA721-2400-H

BOSTON GEAR
WA721-2400-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 2400:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de eje sólido, salida sólida, salida doble
Artículo MI #09428067
No. Fabricante WA721-2400-H
Precio3,805.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
WA721-2400-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 2400:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de eje sólido, salida sólida, salida doble
Artículo MI #09428067
No. Fabricante WA721-2400-H
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
Precio3,805.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Relación nominal
    2400:1
  • Relación
    2400:1
  • Peso
    35.10 lb, 15.92 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    W08994-OLD
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
WA721-2400-H REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo