Motion
SSRF2033-45KC-B7-S1-D20-HUTFSS-3

BOSTON GEAR
SSRF2033-45KC-B7-S1-D20-HUTFSS-3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 45:1 Relación
Artículo MI #09428069
No. Fabricante SSRF2033-45KC-B7-S1-D20-HUTFSS-3
Precio9,042.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSRF2033-45KC-B7-S1-D20-HUTFSS-3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 45:1 Relación
Artículo MI #09428069
No. Fabricante SSRF2033-45KC-B7-S1-D20-HUTFSS-3
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
Precio9,042.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    2033
  • Tamaño del reductor del fabricante
    2033
  • Relación nominal
    45:1
  • Relación
    45:1
  • Peso
    82 lb, 37.195 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit S1
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    F21344
  • Serie
    200
  • Kit de base estándar
    Kit B7
  • Adecuado para entornos de lavado

Descripción general

Descripción del fabricante
SSRF2033-45KC-B7-S1-D20-HUTFSS-3 VELOCIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"