Motion
RFWC721-200-B5-J

BOSTON GEAR
RFWC721-200-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de conexión rápida de cara C, salida sólida, salida derecha, bastidor de B5
Artículo MI #09428080
No. Fabricante RFWC721-200-B5-J
Precio5,386.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RFWC721-200-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de conexión rápida de cara C, salida sólida, salida derecha, bastidor de B5
Artículo MI #09428080
No. Fabricante RFWC721-200-B5-J
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
Precio5,386.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    721
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    B5
  • Relación nominal
    200:1
  • Relación
    200:1
  • Peso
    47.10 lb, 21.36 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    W09073
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
RFWC721-200-B5-J REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA