Motion
SFWA732-150E-B5-G

BOSTON GEAR
SFWA732-150E-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida izquierda
Artículo MI #09428087
No. Fabricante SFWA732-150E-B5-G
Precio8,328.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SFWA732-150E-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida izquierda
Artículo MI #09428087
No. Fabricante SFWA732-150E-B5-G
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
Precio8,328.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Relación nominal
    150:1
  • Relación
    150:1
  • Peso
    92.1 lb, 41.78 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W09080-OLD
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    SFWA

Descripción general

Descripción del fabricante
SFWA732-150E-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA