Motion
HQCWC721-200-B5-H-P16

BOSTON GEAR
HQCWC721-200-B5-H-P16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de conexión rápida de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida doble, Marco de 56C
Artículo MI #09428101
No. Fabricante HQCWC721-200-B5-H-P16
Precio6,246.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HQCWC721-200-B5-H-P16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de conexión rápida de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida doble, Marco de 56C
Artículo MI #09428101
No. Fabricante HQCWC721-200-B5-H-P16
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
Precio6,246.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    721
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    200:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    200:1
  • Peso
    49.1 lb, 22.27 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    W09176-OLD
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
HQCWC721-200-B5-H-P16 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA