Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja7180
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante7180
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal80:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación80:1
- Peso25.1 lb, 11.385 kg
Detalles
- Kit de casquillosP16
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaBrida IEC
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteW09178
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaSin pintura
- ReducciónReducción única
- SerieHF700
- Adecuado para entornos de lavadoSí