Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante7240
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación15:1
- Peso35.10 lb, 15.92 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteW09185
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaSin pintura
- ReducciónReducción única
- SerieF700
- Kit de base estándarKit B5
- Adecuado para entornos de lavadoSí