Motion
SSHFWD7260B-150KCT-B5-LS2-P24

BOSTON GEAR
SSHFWD7260B-150KCT-B5-LS2-P24

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.5000 pulg.
Artículo MI #09428138
No. Fabricante SSHFWD7260B-150KCT-B5-LS2-P24
Price$9,126.36/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSHFWD7260B-150KCT-B5-LS2-P24

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.5000 pulg.
Artículo MI #09428138
No. Fabricante SSHFWD7260B-150KCT-B5-LS2-P24
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
Price$9,126.36/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    260
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    260
  • Relación nominal
    150:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    150:1
  • Peso
    31.8 kg, 70.1 lb

Details

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W09295
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • Adecuado para entornos de lavado

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHFWD726B-150KT-B5-LS2-P24 INOXIDABLE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo