Motion
HFWA730-125KZT-B5-H1-P35

BOSTON GEAR
HFWA730-125KZT-B5-H1-P35

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 125:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 2.1875 pulg., salida doble
Artículo MI #09428175
No. Fabricante HFWA730-125KZT-B5-H1-P35
Precio7,373.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFWA730-125KZT-B5-H1-P35

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 125:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 2.1875 pulg., salida doble
Artículo MI #09428175
No. Fabricante HFWA730-125KZT-B5-H1-P35
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
Precio7,373.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    730
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • Relación nominal
    125:1
  • Tamaño de salida
    2.1875 pulg.
  • Relación
    125:1
  • Peso
    95 lb, 43.09 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Grasa apta para alimentos (H1)
  • Número de catálogo del fabricante
    D04288
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE HFWA730-125KZT-B5-H1-P35 700

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"