Motion
SSHFWP7210W-100KC-B5-HS5-P23

BOSTON GEAR
SSHFWP7210W-100KC-B5-HS5-P23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida doble
Artículo MI #09428208
No. Fabricante SSHFWP7210W-100KC-B5-HS5-P23
Precio6,617.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSHFWP7210W-100KC-B5-HS5-P23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida doble
Artículo MI #09428208
No. Fabricante SSHFWP7210W-100KC-B5-HS5-P23
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
Precio6,617.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    210
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Peso
    47.10 lb, 21.36 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W09604
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHFWP7210W-100KC-B5-HS5-P23 INOXIDABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"