Motion
PL5090-010-0403300901-19.0

BOSTON GEAR
PL5090-010-0403300901-19.0

10:1 Reducción, 10:1 Relación, Tamaño de Entrada 19 mm
Artículo MI #09428213
No. Fabricante PL5090-010-0403300901-19.0
Precio4,981.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
PL5090-010-0403300901-19.0

10:1 Reducción, 10:1 Relación, Tamaño de Entrada 19 mm
Artículo MI #09428213
No. Fabricante PL5090-010-0403300901-19.0
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
Precio4,981.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    090
  • Tamaño de entrada
    19 mm
  • Relación nominal
    10:1
  • Relación
    10:1
  • Peso
    3.3248 kg, 7.33 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    P01722
  • Número de Upc del fabricante
    191191119715
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Reducción
    10:1
  • Serie
    PL5090
  • UPC_NO
    191191119715

Descripción general

Descripción del fabricante
PL5090-010-0403300901-19.0 SERIE AE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo