Motion
SSHF7210B-30KCT-B5-HS1-P23

BOSTON GEAR
SSHF7210B-30KCT-B5-HS1-P23

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 30:1 relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 in, salida doble, estructura de 56C in
Artículo MI #09428247
No. Fabricante SSHF7210B-30KCT-B5-HS1-P23
Precio4,629.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSHF7210B-30KCT-B5-HS1-P23

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 30:1 relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 in, salida doble, estructura de 56C in
Artículo MI #09428247
No. Fabricante SSHF7210B-30KCT-B5-HS1-P23
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
Precio4,629.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    210
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Peso
    31.1 lb, 14.1 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    P23
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    W09812
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Sin pintura
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HF700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHF7210B-30KCT-B5-HS1-P23 INOXIDABLE