Motion
HFWC732-100E-B5-H-P31

BOSTON GEAR
HFWC732-100E-B5-H-P31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 3.2500 in, Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.9375 in, Salida doble, Estructura IEC 80B5
Artículo MI #09428343
No. Fabricante HFWC732-100E-B5-H-P31
Precio7,928.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFWC732-100E-B5-H-P31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 3.2500 in, Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.9375 in, Salida doble, Estructura IEC 80B5
Artículo MI #09428343
No. Fabricante HFWC732-100E-B5-H-P31
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
Precio7,928.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    IEC 80B5
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    1.9375 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Peso
    92.1 lb, 41.78 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Estilo de entrada
    Brida IEC
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W10160-OLD
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
HFWC732-100E-B5-H-P31 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo