Motion
FWA738-100E-B5-K

BOSTON GEAR
FWA738-100E-B5-K

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 3.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida
Artículo MI #09428378
No. Fabricante FWA738-100E-B5-K
Precio8,191.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWA738-100E-B5-K

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 3.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida
Artículo MI #09428378
No. Fabricante FWA738-100E-B5-K
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
Precio8,191.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    738
  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    738
  • Relación nominal
    100:1
  • Relación
    100:1
  • Peso
    45.405 kg, 100.1 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W10374
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    FWA

Descripción general

Descripción del fabricante
FWA738-100E-B5-K REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"