Motion
SSHQC715W-100K-B5-HS1-P16

BOSTON GEAR
SSHQC715W-100K-B5-HS1-P16

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 100:1 relación, distancia central de 1.5400 pulg., entrada de conexión rápida frente en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble, estructura de 56C
Artículo MI #09428389
No. Fabricante SSHQC715W-100K-B5-HS1-P16
Precio3,697.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSHQC715W-100K-B5-HS1-P16

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 100:1 relación, distancia central de 1.5400 pulg., entrada de conexión rápida frente en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble, estructura de 56C
Artículo MI #09428389
No. Fabricante SSHQC715W-100K-B5-HS1-P16
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
Precio3,697.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    715
  • Distancia al centro
    1.5400 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    715
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Peso
    32.1 lb, 14.56 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    P16
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    W09072
  • Tipo de montaje
    Brida de salida hueca – Montaje a la izquierda
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Sin pintura
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HQC700

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHQC715W-100K-B5-HS1-P16 INOXIDABLE