Motion
FWA732-100E-B5-H

BOSTON GEAR
FWA732-100E-B5-H

100:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida doble
Artículo MI #09428698
No. Fabricante FWA732-100E-B5-H
Precio6,549.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWA732-100E-B5-H

100:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida doble
Artículo MI #09428698
No. Fabricante FWA732-100E-B5-H
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
Precio6,549.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Relación
    100:1
  • Peso
    80.10 lb, 36.33 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    07576-OLD
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
FWA732-100E-B5-H REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA