Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.3770 pulg., 34.98 mm
- Brida Diámetro2.0000 pulg.
- Diámetro exterior de la brida2.0000 pulg.
- Grosor de la brida3.18 mm;0.1250 pulg.
- Diámetro interior1.3750 pulg.
- Exterior Diámetro1.6250 pulg.
- En general Longitud0.7500 pulg.
- Tamaño de eje recomendado1.3750 pulg.
- Grosor0.1255 pulg., 3.19 mm
Detalles
- Detalles adicionalesImpregnado con aceite; bridado
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloBronce sinterizado
- DescripciónRodamiento bridado de bronce sinterizado impregnado con aceite BOST-BRONZ
- Tolerancia del diámetro interior+0.000-0.001 pulg.
- MaterialBronce sinterizado impregnado de aceite
- Especificación del materialAAG 841
- Estándar de mediciónPulgadas
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0.002 a +0.003 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieBOST-BRONZ
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Estándares cumplidosASTM B438-73 Grado 1, Mil-B-5687C TIPO 1 comp A, SAE-841, Tipo 2
- TipoCon bridas
- Tipo de cojineteManguito bridado