Motion
QC710-15-B4-H

BOSTON GEAR
QC710-15-B4-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 15:1 relación, distancia central de 1.00 pulg., entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.5000 pulg., salida doble, marco de 42CZ
Artículo MI #09430603
No. Fabricante QC710-15-B4-H
Precio1,443.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
QC710-15-B4-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 15:1 relación, distancia central de 1.00 pulg., entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.5000 pulg., salida doble, marco de 42CZ
Artículo MI #09430603
No. Fabricante QC710-15-B4-H
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
Precio1,443.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    710
  • Distancia al centro
    1.00 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    710
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    42CZ
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    0.5000 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Peso
    8.1 lb, 3.67 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    19889
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B4
  • UPC_NO
    781711198896

Descripción general

Descripción del fabricante
QC710-15-B4-H REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA