Motion
QC710-50-B4-H

BOSTON GEAR
QC710-50-B4-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 50:1 relación, distancia central de 1.00 pulg., entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.5000 pulg., salida doble, marco de 42CZ
Artículo MI #09430617
No. Fabricante QC710-50-B4-H
Price $1,443.49 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
QC710-50-B4-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 50:1 relación, distancia central de 1.00 pulg., entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.5000 pulg., salida doble, marco de 42CZ
Artículo MI #09430617
No. Fabricante QC710-50-B4-H

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 1,443.49 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    710
  • Distancia al centro
    1.00 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    710
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    42CZ
  • Relación nominal
    50:1
  • Tamaño de salida
    0.5000 pulg.
  • Relación
    50:1
  • Peso
    8.1 lb, 3.67 kg

Details

  • Estuche incluido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    19910
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711199107

Descripción general

Descripción del fabricante
QC710-50-B4-H REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron