Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja721
- Distancia al centro2.06 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante721
- Relación nominal150:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación150:1
- Peso35.1 lb
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricante20402-OLD
- Tipo de salidaSólido
- Serie700
- Kit de base estándarKit B5
- UPC_NO781711204023