Motion
FWC721-1800-B5-J

BOSTON GEAR
FWC721-1800-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 1800:1 Relación, Distancia central de 2.06 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.0000 in
Artículo MI #09430774
No. Fabricante FWC721-1800-B5-J
Precio3,610.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC721-1800-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 1800:1 Relación, Distancia central de 2.06 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.0000 in
Artículo MI #09430774
No. Fabricante FWC721-1800-B5-J
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
Precio3,610.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    721
  • Distancia al centro
    2.06 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    1800:1
  • Peso
    35.1 lb, 15.921 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    20426-OLD
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711204269
  • Kit de base en J vertical
    721JBASE

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC721-1800-B5-J REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA