Motion
UT075-004-0-RM075-37

Boston Gear (RRX)
UT075-004-0-RM075-37

04:1 Reducción, 4:1 relación
Artículo MI #09430889
No. Fabricante UT075-004-0-RM075-37
Precio7,475.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
UT075-004-0-RM075-37

04:1 Reducción, 4:1 relación
Artículo MI #09430889
No. Fabricante UT075-004-0-RM075-37
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
Precio7,475.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    075
  • Relación nominal
    4:1
  • Relación
    4:1
  • Peso
    5.5 lb

Detalles

  • Relación real
    4:1
  • Estuche incluido
    No
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de catálogo del fabricante
    42-114318-8576
  • Número de Upc del fabricante
    781711208908
  • Reducción
    04:1
  • Serie
    UT
  • UPC_NO
    781711208908

Descripción general

Descripción del fabricante
UT075-004-0-RM075-37 CAJA DE ENGRANAJES PLANETARIA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo