Motion
UT075-007-0-RM075-19

Boston Gear (RRX)
UT075-007-0-RM075-19

07:1 Reducción, 7:1 relación
Artículo MI #09430942
No. Fabricante UT075-007-0-RM075-19
Precio7,475.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
UT075-007-0-RM075-19

07:1 Reducción, 7:1 relación
Artículo MI #09430942
No. Fabricante UT075-007-0-RM075-19
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
Precio7,475.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    075
  • Relación nominal
    7:1
  • Tamaño de salida
    19 mm
  • Relación
    7:1
  • Peso
    2.4948 kg, 5.5 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de catálogo del fabricante
    42-114328-F107
  • Número de Upc del fabricante
    781711210291
  • Reducción
    07:1
  • Serie
    UT
  • UPC_NO
    781711210291

Descripción general

Descripción del fabricante
UT075-007-0-RM075-19 CAJA DE ENGRANAJES PLANETARIA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo