Motion
UT006-010-0-RM060-28A

Boston Gear (RRX)
UT006-010-0-RM060-28A

10:1 Reducción, 10:1 Relación, Tamaño de Entrada 28 mm
Artículo MI #09430959
No. Fabricante UT006-010-0-RM060-28A
Precio5,207.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
UT006-010-0-RM060-28A

10:1 Reducción, 10:1 Relación, Tamaño de Entrada 28 mm
Artículo MI #09430959
No. Fabricante UT006-010-0-RM060-28A
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
Precio5,207.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    006
  • Tamaño de entrada
    28 mm
  • Relación nominal
    10:1
  • Relación
    10:1
  • Peso
    4.4 lb

Detalles

  • Relación real
    10:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Estilo de entrada
    RM060
  • Número de catálogo del fabricante
    42-114332-8324
  • Número de Upc del fabricante
    781711210543
  • Reducción
    10:1
  • Serie
    UT
  • UPC_NO
    781711210543

Descripción general

Descripción del fabricante
UT006-010-0-RM060-28A CAJA DE ENGRANAJES PLANETARIA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo