Motion
UT014-016-0-RM142-107

Boston Gear (RRX)
UT014-016-0-RM142-107

14:1 Reducción, 14:1 relación, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #09431019
No. Fabricante UT014-016-0-RM142-107
Precio18,191.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
UT014-016-0-RM142-107

14:1 Reducción, 14:1 relación, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #09431019
No. Fabricante UT014-016-0-RM142-107
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
Precio18,191.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    142
  • Relación nominal
    14:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    14:1
  • Peso
    18.1437 kg, 40 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de catálogo del fabricante
    42-114340-B836
  • Número de Upc del fabricante
    781711211533
  • Reducción
    14:1
  • UPC_NO
    781711211533

Descripción general

Descripción del fabricante
UT014-016-0-RM142-107 CAJA DE ENGRANAJES PLANETARIA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo