Motion
UT075-025-0-RM075-40

Boston Gear (RRX)
UT075-025-0-RM075-40

25:1 Reducción, 25:1 relación
Artículo MI #09431057
No. Fabricante UT075-025-0-RM075-40
Precio9,865.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
UT075-025-0-RM075-40

25:1 Reducción, 25:1 relación
Artículo MI #09431057
No. Fabricante UT075-025-0-RM075-40
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
Precio9,865.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    075
  • Distancia al centro
    0.7500 pulg., 19.05 mm
  • Relación nominal
    25:1
  • Relación
    25:1
  • Peso
    2.9937 kg, 6.6 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de catálogo del fabricante
    42-114348-9280
  • Número de Upc del fabricante
    781711212134
  • Reducción
    25:1
  • UPC_NO
    781711212134

Descripción general

Descripción del fabricante
UT075-025-0-RM075-40 CAJA DE ENGRANAJES PLANETARIA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo