Motion
UT014-040-0-RM142-107

Boston Gear (RRX)
UT014-040-0-RM142-107

40:1 Relación
Artículo MI #09431106
No. Fabricante UT014-040-0-RM142-107
Precio18,191.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
UT014-040-0-RM142-107

40:1 Relación
Artículo MI #09431106
No. Fabricante UT014-040-0-RM142-107
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
Precio18,191.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    040
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    142
  • Relación
    40:1
  • Peso
    18.1437 kg, 40.00 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de catálogo del fabricante
    42-114365-8929
  • Número de Upc del fabricante
    781711213117
  • UPC_NO
    781711213117

Descripción general

Descripción del fabricante
UT014-040-0-RM142-107 CAJA DE ENGRANAJES PLANETARIA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo