Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja018
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180
- Relación nominal40:1
- Relación40:1
- Peso44.9056 kg, 99.0 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Número de catálogo del fabricante42-114366-C445
- Número de Upc del fabricante781711213193
- Reducción40:1
- SerieUT
- UPC_NO781711213193
Descripción general
Descripción del fabricante
UT018-040-0-RM180-107 CAJA DE ENGRANAJES PLANETARIA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad