Motion
UT006-100-0-RM060-17

Boston Gear (RRX)
UT006-100-0-RM060-17

100:1 Reducción, 100:1 Relación, Tamaño de Entrada de 60 mm, Tipo de Salida Sólida, Diámetro de Eje de Salida de 17 mm
Artículo MI #09431144
No. Fabricante UT006-100-0-RM060-17
Precio7,715.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
UT006-100-0-RM060-17

100:1 Reducción, 100:1 Relación, Tamaño de Entrada de 60 mm, Tipo de Salida Sólida, Diámetro de Eje de Salida de 17 mm
Artículo MI #09431144
No. Fabricante UT006-100-0-RM060-17
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
Precio7,715.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    006
  • Tamaño de entrada
    60 mm
  • Relación nominal
    100:1
  • Diámetro del eje de salida
    17 mm
  • Tamaño de salida
    17 mm
  • Relación
    100:1
  • Peso
    5.5 lb

Detalles

  • Relación real
    100:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Estilo de entrada
    Adaptador del motor
  • Número de catálogo del fabricante
    42-114377-9057
  • Número de Upc del fabricante
    781711213834
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    100:1
  • Serie
    UT
  • UPC_NO
    781711213834

Descripción general

Descripción del fabricante
UT006-100-0-RM060-17 CAJA DE ENGRANAJES PLANETARIA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo