Motion
UT075-100-0-RM075-105

Boston Gear (RRX)
UT075-100-0-RM075-105

100:1 Reducción, 100:1 Relación, Tamaño de Entrada 0.7500 in, Diámetro del Eje de Salida 1.0500 in
Artículo MI #09431147
No. Fabricante UT075-100-0-RM075-105
Precio9,865.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
UT075-100-0-RM075-105

100:1 Reducción, 100:1 Relación, Tamaño de Entrada 0.7500 in, Diámetro del Eje de Salida 1.0500 in
Artículo MI #09431147
No. Fabricante UT075-100-0-RM075-105
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
Precio9,865.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    075
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Relación nominal
    100:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0500 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Peso
    2.9937 kg, 6.6 lb

Detalles

  • Relación real
    100:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de catálogo del fabricante
    42-114378-E167
  • Número de Upc del fabricante
    781711213889
  • Reducción
    100:1
  • Serie
    UT
  • UPC_NO
    781711213889

Descripción general

Descripción del fabricante
UT075-100-0-RM075-105 CAJA DE ENGRANAJES PLANETARIA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo