Motion
UT090-016-0-RM075-40

Boston Gear (RRX)
UT090-016-0-RM075-40

16:1 Reducción, 16:1 relación, 0.7500 pulg. Tamaño de entrada
Artículo MI #09431167
No. Fabricante UT090-016-0-RM075-40
Precio10,248.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
UT090-016-0-RM075-40

16:1 Reducción, 16:1 relación, 0.7500 pulg. Tamaño de entrada
Artículo MI #09431167
No. Fabricante UT090-016-0-RM075-40
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
Precio10,248.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    090
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Relación nominal
    16:1
  • Relación
    16:1
  • Peso
    2.99 kg, 6.60 lb

Detalles

  • Relación real
    16:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de catálogo del fabricante
    42-117473-F305
  • Número de Upc del fabricante
    781711214343
  • Reducción
    16:1
  • Serie
    UT
  • UPC_NO
    781711214343

Descripción general

Descripción del fabricante
UT090-016-0-RM075-40 CAJA DE ENGRANAJES PLANETARIA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo