Motion
UT115-100-0-RM100-71

Boston Gear (RRX)
UT115-100-0-RM100-71

100:1 Reducción, 100:1 relación
Artículo MI #09431175
No. Fabricante UT115-100-0-RM100-71
Precio13,360.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
UT115-100-0-RM100-71

100:1 Reducción, 100:1 relación
Artículo MI #09431175
No. Fabricante UT115-100-0-RM100-71
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
Precio13,360.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    IEC 100
  • Relación nominal
    100:1
  • Relación
    100:1
  • Peso
    8.1647 kg, 18.0 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de catálogo del fabricante
    42-118377-K380
  • Número de Upc del fabricante
    781711214534
  • Reducción
    100:1
  • Serie
    UT115
  • UPC_NO
    781711214534

Descripción general

Descripción del fabricante
UT115-100-0-RM100-71 CAJA DE ENGRANAJES PLANETARIA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo