Motion
UTR010-008-0-RM100-52

Boston Gear (RRX)
UTR010-008-0-RM100-52

8:1 Relación, tamaño de entrada de 100 mm
Artículo MI #09431251
No. Fabricante UTR010-008-0-RM100-52
Precio16,886.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
UTR010-008-0-RM100-52

8:1 Relación, tamaño de entrada de 100 mm
Artículo MI #09431251
No. Fabricante UTR010-008-0-RM100-52
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
Precio16,886.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    100 mm
  • Relación
    8:1
  • Peso
    11.88 kg, 26.20 lb

Detalles

  • Relación real
    8:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de catálogo del fabricante
    42-314254-C443
  • Número de Upc del fabricante
    781711218297
  • Serie
    UTR
  • UPC_NO
    781711218297

Descripción general

Descripción del fabricante
UTR010-008-0-RM100-52 CAJA DE ENGRANAJES PLANETARIA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo