Motion
UTR075-025-0-RM075-19

Boston Gear (RRX)
UTR075-025-0-RM075-19

25:1 Reducción, 25:1 Relación, Tamaño de Entrada 19 mm
Artículo MI #09431307
No. Fabricante UTR075-025-0-RM075-19
Precio13,385.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
UTR075-025-0-RM075-19

25:1 Reducción, 25:1 Relación, Tamaño de Entrada 19 mm
Artículo MI #09431307
No. Fabricante UTR075-025-0-RM075-19
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
Precio13,385.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    075
  • Tamaño de entrada
    19 mm
  • Relación nominal
    25:1
  • Relación
    25:1
  • Peso
    5.0349 kg, 11.1 lb

Detalles

  • Relación real
    25:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de catálogo del fabricante
    42-314288-J964
  • Número de Upc del fabricante
    781711219492
  • Reducción
    25:1
  • Serie
    UTR
  • UPC_NO
    781711219492

Descripción general

Descripción del fabricante
UTR075-025-0-RM075-19 CAJA DE ENGRANAJES PLANETARIA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo