Motion
UTR010-028-0-RM100-69

Boston Gear (RRX)
UTR010-028-0-RM100-69

28:1 Reducción, 28:1 relación
Artículo MI #09431310
No. Fabricante UTR010-028-0-RM100-69
Precio17,732.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
UTR010-028-0-RM100-69

28:1 Reducción, 28:1 relación
Artículo MI #09431310
No. Fabricante UTR010-028-0-RM100-69
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
Precio17,732.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    010
  • Relación nominal
    28:1
  • Relación
    28:1
  • Peso
    26.20 lb

Detalles

  • Relación real
    28:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de catálogo del fabricante
    42-314294-D359
  • Número de Upc del fabricante
    781711219614
  • Reducción
    28:1
  • Serie
    UTR
  • UPC_NO
    781711219614

Descripción general

Descripción del fabricante
UTR010-028-0-RM100-69 CAJA DE ENGRANAJES PLANETARIA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo