Motion
UTR006-030-0-RM060-7

Boston Gear (RRX)
UTR006-030-0-RM060-7

30:1 Reducción, 30:1 relación
Artículo MI #09431313
No. Fabricante UTR006-030-0-RM060-7
Precio9,595.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
UTR006-030-0-RM060-7

30:1 Reducción, 30:1 relación
Artículo MI #09431313
No. Fabricante UTR006-030-0-RM060-7
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
Precio9,595.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    030
  • Relación nominal
    30:1
  • Relación
    30:1
  • Peso
    2.9937 kg, 6.60 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de catálogo del fabricante
    42-314297-D339
  • Número de Upc del fabricante
    781711219676
  • Reducción
    30:1
  • Serie
    UTR
  • UPC_NO
    781711219676

Descripción general

Descripción del fabricante
UTR006-030-0-RM060-7 CAJA DE ENGRANAJES PLANETARIA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo